Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3033513 Herst.-Nr.: 012866 EAN/GTIN: 4010337128663 |
| |
|
| | |
| Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Reinweiß Wechselschalter 2fach Mit abtastbarer Bedienerführung. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechsel-/Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Tastschalter: true, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 012866 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,20* | € 33,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,33* | € 33,32* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,16* | € 34,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,30* | € 34,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,01* | € 35,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|