Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3033278 Herst.-Nr.: 066426 EAN/GTIN: 4010337664260 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Schlüsselschalter und Schlüsseltaster Farbe Alu Farbe: Aluminium, Ausführung: Schlüssel, Halogenfrei: true, Verwendung: Jalousie, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol "Pfeile", Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 066426 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatz Jalousiesteuerung, Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Profilhalbzylinderabdeckung, Schlüsselschalterabdeckung, gira abdeckung schlüsselschalter alu, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,09* | € 12,93* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,45* | € 13,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,60* | € 13,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 13,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,80* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|