Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3029985 Herst.-Nr.: 52056089 EAN/GTIN: 4011334354307 |
| |
|
| | |
| Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt. Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen. Farbe: weiß, Ausführung: Signalisierungsset, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 80,5 mm, Gerätehöhe: 80,5 mm, Gerätetiefe: 31 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 52056089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,68* | € 87,16* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,97* | € 94,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,71* | € 95,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 78,15* | € 100,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,64* | € 101,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|