| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3029270 Herst.-Nr.: 5051 EAN/GTIN: 4011334237709 |
| |
|
| | |
| Tastereinsatz für Hotelcard- Schaltaufsatz 10 A Schließer Modul-Einsätze Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Hotelcard, Halogenfrei: false, mit Signallampe: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Polzahl: 1, Anzahl der Betätigungswippen: 0, mit Beleuchtung: false, Transparent: false, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 44 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5051 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,28* | € 7,05* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,65* | € 7,52* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,91* | € 7,87* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,44* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|