Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3026657 Herst.-Nr.: BE/S8.230.2.1 EAN/GTIN: 4016779710770 |
| |
|
| | |
| Das Gerät erfasst acht AC/DC-Signale im Spannungsbereich von 10...230 V. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LED’s angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von 8 von einander unabhängigen Eingangssignalen. Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung. Montageart: REG, Anzahl der Eingänge: 8, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Externe Abfragespannung notwendig: true, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Eingangsspannung: 10...230 V, LED ansteuern: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm Ausführung: 8fach: 230V Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | BE/S8.230.2.1 | Ident Code: | 2CDG110093R0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Sensor, Instabus, EIB-Tasterschnittstelle, Bussystem, Powernet-Binäreingang |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 197,97* | € 239,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,30* | € 246,03* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 204,36* | € 246,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,93* | € 248,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 217,31* | € 260,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|