Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BE/S8.230.2.1 Netzteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB BE/S8.230.2.1 Netzteil Weiß
ABB BE/S8.230.2.1 Netzteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55493334
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110093R0011
EAN/GTIN:
     4016779710770
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
230 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Rackeinbau
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.