Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrals.Verbindungsd. davos/studioweiss 1745-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3022188
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A3173
EAN/GTIN:
     4011395996676
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Abdeckung für Scherenlager
DatenKommAbdeckung
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Als Abdeckung für Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline® 1519U Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 63 mm, Gerätetiefe: 18,5 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: davos/studioweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1745-84
Ident Code:
2CKA001710A3173
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verbinderdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 6,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 6,15*
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 6,24*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,48*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3155
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.