Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3-fach Duro 2000 SI weiss 1733NS-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3020558
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A3716
EAN/GTIN:
     4011395890707
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Farbe: weiß, Breite: 223 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 54 mm, Einbaubreite: 54 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 0, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false, 3fach waagerecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1733NS-212
Ident Code:
2CKA001754A3716
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 13,86*
1
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,17*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,07*
€ 14,31*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2221
ab € 3,33*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2239
ab € 6,30*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2213
ab € 6,30*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-3708
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.