Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück Mobil R Twin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3019290
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     91936
EAN/GTIN:
     4011334166573
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
berker schalterabdeckung schwarz
Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke Mobil R Twin schwarz, glänzend - zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und Aufputzmontage von Schaltern und Tastern Einbautiefen-Reduzierung 10 mm Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
91936
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,35*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 1,55*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,00*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.