Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück für Antennen-Steckdose Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 2-/3-loch polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3018626
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     12036089
EAN/GTIN:
     4011334313878
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Antennendoseabdeckung
Durchgangsdose
SAT-Antennendose
Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Q.1/Q.3 polarweiß, samt. Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 3, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK02, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 58,5 mm, Gerätehöhe: 58,5 mm, Gerätetiefe: 8,9 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, samt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
12036089
Weitere Suchbegriffe: SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, antennendoseabdeckung 3fach, sat-antennendose, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,20*
1 Tag
29
€ 6,40*
ab € 3,06*
€ 4,61*
2 Tage
153
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,63*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 4,83*
2 Tage
471
€ 5,80*
ab € 3,29*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.