Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3017539 Herst.-Nr.: 133111 EAN/GTIN: 4011334291817 |
| |
|
| | |
| Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 schwarz. Selbstverlöschende Bodenplatte zur Verwendung von Aufputz-Rahmen 1-fach. Für die Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz, Ausführung: 1-fach, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, geeignet für Leitungsführungskanal: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 85,5 mm, Gerätehöhe: 87,5 mm, Gerätetiefe: 2,7 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 133111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundplatte, Bodenplatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,83* | € 6,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,83* | € 7,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,99* | € 7,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,54* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,18* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|