Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss ploarweiß matt S.1 B.3 B.7 mit Zentralstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3017123
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6710091909
EAN/GTIN:
     4011334276586
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Blindabdeckung, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK05, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,5 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: mit Sockel und Spreizkrallen Farbe: polarweiß, matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
6710091909
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 6,58*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,97*
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,04*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,87*
€ 8,42*
2 Tage
104
1
€ 5,80*
ab € 6,00*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.