Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3014960 Herst.-Nr.: 458809 EAN/GTIN: 4011334051275 |
| |
|
| | |
| UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt. UAE 8(6)/TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, ISDN-fähig für 2 Geräte (Telefone oder Zusatzeinrichtungen), 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: Schraube, Auslassrichtung: gerade, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 3, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: sonstige, Buchsen geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: sonstige, Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, Designfähig: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 29 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 458809 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tae dose unterputz, tae dose berker, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,21* | € 18,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,01* | € 19,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,21* | € 19,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,23* | € 19,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,46* | € 20,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|