Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 458809 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 458809 Steckdose Weiß
Berker 458809 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77712012
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     458809
EAN/GTIN:
     4011334051275
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
tae dose weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Weitere Suchbegriffe: tae dose unterputz, tae dose berker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.