| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3014914 Herst.-Nr.: 303650 EAN/GTIN: 4011334238850 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze. Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über Tragring möglich, speziell für den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: optional, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 19,5 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,6 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false, Aus/Wechsel Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 303650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter berker, ausschalter, unterputzschalter ip 20, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,57* | € 5,78* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,96* | € 7,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,13* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 7,45* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 5,49* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|