Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss B.MOBIL anthrazit mit Tragplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014443
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945162505
EAN/GTIN:
     4011334241249
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss Integro Flow anthrazit, matt Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Blindabdeckung, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 18,6 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
945162505
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,12*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,62*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,74*
3 Tage
43
1
€ 5,80*
ab € 1,76*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
945162501
ab € 1,50*
Ähnlich
Hager
945162507
ab € 1,50*
Ähnlich
Hager
945162509
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.