Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Antennen-Steckdose B.MOBIL grau ohne Abschirmgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014439
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945112516
EAN/GTIN:
     4011334241195
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Antennen Verbinderdose TV Integro Einsätze grau, matt. Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-Buchse. Montageart: Einbauinstallation, Farbe: grau, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Auslässe: 1, Werkstoffgüte: sonstige, geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 7038, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: matt, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
945112516
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, TV-Antennendose, TV-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, durchgangsdose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 9,31*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 10,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,76*
€ 11,14*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,19*
€ 11,72*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
945112512
ab € 7,11*
Ähnlich
Hager
945112511
ab € 7,11*
Ähnlich
Hager
945112515
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.