Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenschalter B.MOBIL anthrazit Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014302
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936552505
EAN/GTIN:
     4011334240075
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serienschalter
Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, anthr. mt. Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Einbauinstallation, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 10 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 25 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: sonstige, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 13 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
936552505
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 9,79*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 10,79*
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 11,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 12,93*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,88*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,93*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,03*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,09*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.