Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3014025 Herst.-Nr.: 303808 EAN/GTIN: 4011334230526 |
| |
|
| | |
| Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen. Wippenschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 31 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Schaltungsart: Wechsel-/Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK07, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,6 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: beleuchtet wenn eingeschaltet, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: Doppel Aus/Wechsel Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 303808 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter berker, ausschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,95* | € 16,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 13,09* | € 18,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,24* | € 18,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,80* | € 19,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,14* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|