| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3013531 Herst.-Nr.: 9115269 EAN/GTIN: 4011334201717 |
| |
|
| | |
| Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung Mobil R Twin polarweiß, glänzend - mit 2 Zugentlastungen - zur Aufbau-Montage von Schaltern und Tastern - für die Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet - Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 16 mm Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9115269 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,57* | € 4,83* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,11* | € 5,57* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,45* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|