Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss alu matt B.7 mit Zentralstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3013163
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10091404
EAN/GTIN:
     4011334219484
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss mit Zentralstück B.7 alu, matt. Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Blindabdeckung, Oberflächenschutz: lackiert, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 11,6 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: ohne Spreizkrallen Farbe: alu, matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
10091404
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 10,98*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 11,74*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 13,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,58*
€ 13,64*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10091606
ab € 7,01*
Ähnlich
Hager
10091909
ab € 5,06*
Ähnlich
Hager
10098982
ab € 5,05*
Ähnlich
Hager
10098989
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.