Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring mit KLD+SL für Zentralplatten, pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3011659
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     102259
EAN/GTIN:
     4011334208440
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Abdeckrahmen
Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wgUp IP44 polarweiß, glänzend. Zwischenring WG UP IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Farbe: weiß, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: true, Abmessungen: quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm, mit Textfeld: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Gerätebreite: 64,5 mm, Gerätehöhe: 64,5 mm, Gerätetiefe: 12,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
102259
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, berker 1fach rahmen ip 44, installationsmaterial zwischenringe, 1fach rahmen berker, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 10,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,50*
3 Tage
10
1
€ 5,80*
ab € 8,42*
€ 12,03*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,04*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,08*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
102250
ab € 7,84*
Ähnlich
Berker
102251
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.