| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3010612 Herst.-Nr.: 9419805 EAN/GTIN: 4011334168492 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO Mobil R Twin schwarz, glänzend - mit erhöhtem Berührungsschutz - mit Schraubklemmen - 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen VDE 0620-1 Geeignet für Berker Integro Berührungsschutzdosen Ø 45 mm (außer der flachen Ausführung) und Ø 49 mm. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Ausführung: SCHUKO, Abdeckung: sonstige, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Schraubklemme, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenzbereich: -...- Hz, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: sonstige, Abschaltbar: false, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Feinsicherung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9419805 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,109* | € 57,829* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,15* | € 66,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,115* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|