Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2966803 Herst.-Nr.: US21C1 EAN/GTIN: 3250616365797 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, für Lastschalter 250mm/400A.Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870. Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 50 mm, Anzahl der Reihen: 2, Schnellschließend: true, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | US21C1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,07* | € 47,43* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,32* | € 47,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,02* | € 49,49* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,03* | € 49,50* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,99* | € 49,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|