Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2935136 Herst.-Nr.: FZ701 EAN/GTIN: 3250612767014 |
| |
|
| | |
| Abfangschiene, univers, für Standverteiler, 1-feldig. Abfangschiene zur zusätzlichen Stabilisierung der Tragschienen im Standschrank. Farbe: grau, Breite: 250 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ701 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,55* | € 34,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,62* | € 34,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,52* | € 35,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,96* | € 36,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,44* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|