| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2923650 Herst.-Nr.: ZH220 EAN/GTIN: 4011617457008 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschild für Doppelbart-Betätigungsdorn 3 mm (Standard) und 5 mm (Einbauset ZH800 zusätzlich bestellen) Hängeschlossverriegelung: false, Knebel: false, Ausführung des Handgriffes: sonstige, Art der Schließung: Doppelbart, Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZH220 | Ident Code: | 2CPX045700R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,48* | € 9,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,58* | € 9,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,15* | € 10,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,19* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|