| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2923025 Herst.-Nr.: ED33P2 EAN/GTIN: 4011617623052 |
|
|
| | |
| Tiefbauwinkel für Hutschienen, Montageplatten und Montagetraversen, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Einbautiefe zwischen Tiefbauwinkel und Abdeckung von 135 mm. Für die Montage auf EDF- Profile einsetzbar. Breite: 80 mm, Höhe: 31 mm, Tiefe: 23 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ED33P2 | Ident Code: | 2CPX062305R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,31* | € 11,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 12,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,55* | € 12,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,68* | € 12,43* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,32* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|