| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75151845 Herst.-Nr.: 2CPX062305R9999 EAN/GTIN: 4011617623052 |
|
|
| | |
| Tiefbaubügel ED33P2 (VE2) Tiefbauwinkel für Hutschienen, Montageplatten und Montagetraversen, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Einbautiefe zwischen Tiefbauwinkel und Abdeckung von 135 mm. Für die Montage auf EDF- Profile einsetzbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 80 mm | Höhe: | 31 mm | Tiefe: | 23 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,31* | € 11,90* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,40* | € 12,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 8,55* | € 12,25* | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,68* | € 12,43* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,32* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|