Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrohr D 50mm L 1950mm GFK/Al m. Fangstange D 22/16/10mm L 2500mm 105281


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2891629
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105281
EAN/GTIN:
     4013364260962
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
DEHNcon-H Stützrohr GFK/Al für HVI light Leitung mit Fangstange, zum Aufbau von getrennten (isolierten) Fangeinrichtungen. System zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohr D30 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig, kombiniert mit Fangstange (D22/16/10 mm, Länge 2500 mm) aus Al. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Stützrohr, Werkstoff: Aluminium/Kunststoff, Zubehör: false, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
105281
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 6,90*
ab € 234,65*
€ 234,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,73*
€ 265,20*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 226,67*
€ 271,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,61*
€ 273,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 228,31*
€ 273,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.