Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Verbindungskabel 0,3m easy-NET komplett konfiguriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2888575
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EASY-NT-30
EAN/GTIN:
     4015082562830
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Cat5
Kat5
Verbindungsleitung im Verbund easyNet, konfektioniert auf 30 cm mit 2 RJ45-Steckern an den Enden UV-beständig: false, Leiternennquerschnitt: 0,14 mm², Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Gewicht: 0,014 kg/km, Flammwidrig: nein, Funktionserhalt: ohne, Verseilelement: nein, Mantel-Farbe: grau, Kategorie: 5E, Leiterdurchmesser: 4,5 mm, Leiter-Material: sonstige, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantelmaterial: sonstige, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...60 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -25...60 °C, Anzahl der Verseilelemente: 2, Schutzmantel: sonstige, Ader-Zahl: 8, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach IEC 60754-2: false, Isolationserhalt nach IEC 60331: false, Raucharm nach IEC 61034-2: false, Verseilung: sonstige, Außendurchmesser ca.: 4,5 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false, NVP-Wert: 67%, Halogenfrei nach EN 60754-1/2'': true, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Ölbeständig nach IEC 60811-404: false, Leiter-Oberfläche: blank, Kabel längswasserdicht: true, Kabel querwasserdicht: false, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, AWG-Größe: 26, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: 120 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 120 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 120 mm, Spezifizierung Aderisolation: sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Material Bewehrung: sonstige, Kabelgeometrie: rund, Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: false, geeignet als Telefonkabel: false, geeignet als Computer-Datenkabel: false, geeignet als Signalkabel: true, Zertifiziert für Schiffsanwendungen: false, Zulässige Art der Installation im Erdreich: sonstige, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false Ausführung: 0,3 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EASY-NT-30
Ident Code:
256283
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,41*
€ 12,14*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,41*
€ 12,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 12,72*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 9,45*
€ 13,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,49*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.