Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schild IP66 D=90mm Sprachen DE, EN, ES, PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2885978
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-XAK2
EAN/GTIN:
     4015082164669
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton-Schalterlabel
NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zusatzausrüstung, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: gelb, Breite: 90 mm, Außendurchmesser: 90 mm, Höhe: 1 mm, Form: rund, Aufdruck ISO-Symbole: ohne, Bedeutung des Aufdrucks: sonstige, Sprache des Aufdrucks: verschiedene
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-XAK2
Ident Code:
216466
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,95*
€ 5,07*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 6,24*
10
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 6,88*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 7,00*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
197543 M30-PV30
ab € 17,25*
Ähnlich
Eaton
197545 M30-PVL30
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.