Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank universZ 3-feldig H=950mm ZB23ET226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2856549
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB23ET226
EAN/GTIN:
     3250617621670
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 3 zähler
Komplettschrank 2ZP/VF-6rh,eHZ,950x800x160mm,IP44,SKII,3-feld. Komplettfeld / Einbausatz univers Z, für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen gemäß Normenreihe DIN 43870 - Schnellmontage im Schrank durch Rast-System bestückt und verdrahtet nach VNB TAB- Bestimmungen - für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE V 603-1 und DIN V VDE V 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870-1 bis 3, E DIN 43870-1-A1 bis 3-A1 - oberer Anschlussraum: Höhe: 150 mm, mit einer Hutschiene,1-reihig Höhe: 300 mm, mit zwei Hutschienen 2-reihig bestückt mit: Hauptleitungsabzweigklemmen, 3-, 4- oder 5-polig, fingersicher nach BGVA3 oder bestückt mit: __________ __________ ___________ - Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau gemäß DIN 43870-1/A1 eHZ-Zählertragplatte mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte) Zusatzraum: - 1-feldig - Höhe: 150 mm - mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar - mit Hutschiene 12 PLE - Öffnungen für Leitungsführung - unterer Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit: Hutschiene oder CU –Sammelschienen, 12 x 5 mm, 4-polig / 5-polig oder bestückt mit ____________ _________ ___________ Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 800 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 950 mm, Tiefe: 160 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Felder: 3, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 6, Anzahl der Zählerplätze: 2, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB23ET226
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank hager, zählerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 919,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,05*
€ 1.093,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,76*
€ 1.084,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,70*
€ 1.031,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,85*
€ 991,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,41*
€ 922,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.