Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme 5polig je 2x16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2856003
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2645/5
EAN/GTIN:
     4011126029345
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm² nach DIN VDE 0603-2, zur Befestigung in Längs- und Querrichtung auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 39 x 51 x 151 mm Klemmbereich Zugang eindrähtig, starr: 10,0 - 25,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrähtig, starr: 2 x 10,0 mm², 2 x 16,0 mm², 2 x 25,0 mm² Klemmbereich Abgang eindrähtig, starr: 6,0 - 16,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrähtig, starr: 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² Polzahl: 5 Werkstoff Isolierteil: PA Werkstoff Polklemme: Messing Werkstoff Klemmschrauben: galvanisch verzinkter Stahl mit Kombi-Kreuzschlitz Nennspannung: 400 V Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Montageart: DIN-Schiene, Breite: 151 mm, Höhe: 39 mm, Tiefe: 51 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 5, Anzahl der Ausgänge: 10, Polzahl: 5, Berührungssicher: false, geeignet für feindrähtige Leiter: false, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 10...25 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 6...16 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...- mm² polig: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
2645/5
Ident Code:
2-2645/5
Weitere Suchbegriffe: 25qmm abzweigklemme, Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,8504*
€ 18,4004*
1
€ 5,95*
ab € 17,53542*
€ 24,74542*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,2639*
€ 34,9139*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,4004*
€ 21,89648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,2704*
€ 21,74178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0104*
€ 20,24238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4504*
€ 19,57598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9804*
€ 19,01668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8504*
€ 15,29198
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 7,11*
Ähnlich
HKL
ab € 10,8406*
Ähnlich
HKL
ab € 48,2787*
Ähnlich
HKL
4011126029260
ab € 8,73149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.