| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2852844 Herst.-Nr.: 2CPX039176R9999 EAN/GTIN: 4011617391760 |
| |
|
| | |
| Abdeckung 300 x 250 mm, mit Plombierklappe 260 x 130 mm, mit Ausschnitt für 3 x NH00 und Vorprägung für 2 x NH00, für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld plombierbar. Farbe: grau, Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 112 mm, Anzahl der Reihen: 0, Scharnierend: false, Schnellschließend: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2XC, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZG105 | Ident Code: | 2CPX039176R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,75* | € 46,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,56* | € 47,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,18* | € 47,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,06* | € 47,91* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,76* | € 50,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|