Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem vertikal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von, mit Sammelschienensystem 4-polig, Ausrichtung Sammelschienen: vertikal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 4 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 440 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 500 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 200 mm, mit Abdeckung: true, Polzahl: 4, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 20 kA, Schienenabstand: 40 mm, Schienenhöhe: 30 mm, Schienenstärke: 5 mm, Max. Bemessungsstrom: 440 A, Sammelschienenlage: Mitte mittig Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBS228 | Ident Code: | 2CPX041649R9999 |
|