Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul Bausatz MBS228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-50151578
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041649R9999
EAN/GTIN:
     4011617416494

Sammelschienen-Modul Bausatz MBS228

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem vertikal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , mit Sammelschienensystem 4-polig, Ausrichtung Sammelschienen: vertikal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 4 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
4
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
440 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 188,84*
€ 227,38*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,97*
€ 227,96*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 191,23*
€ 232,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,28*
€ 234,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 234,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.