Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsäule PowerPorts mit Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2827973
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     580508
EAN/GTIN:
     4024941000833
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Power - Port Standverteiler Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. Boden- platte, montierbar auf einem Betonsockel (Typ: 58370). Die Säule ist im gestecktem Zustand verschließbar die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Verteiler heraus geführt werden. Oberfläche: Strichschliff 240 Korn Gerätehöhe: 1.300 mm, Gerätebreite: 350 mm, Gerätetiefe: 415 mm Bestückung: Im Power-Port ist eine Montageplatte eingebaut zur Aufnahme von Bals-Gehäusen. Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Breite: 350 mm, Höhe: 1300 mm, Tiefe: 415 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
580508
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, bals baustromverteiler, baustellenstromverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.186,27*
€ 1.324,14*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.553,59*
€ 1.697,74*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,14*
€ 1.575,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,78*
€ 1.545,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,16*
€ 1.463,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,78*
€ 1.436,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,27*
€ 1.411,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.