| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2781023 Herst.-Nr.: 5020438 EAN/GTIN: 4017918095079 |
| |
|
| | |
| Sortimentkasten, Breite: 250 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: transparent Breite: 250 mm, Höhe: 46 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SORTI3/8 | Ident Code: | 5020438 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, bezeichnungsmaterial phoenix, sortierkasten, sortierkasten 8 fächer, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,67* | € 30,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,3377* | € 31,8577* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,61* | € 31,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,89372* | € 32,31372* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,045* | € 36,315* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|