| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2753025 Herst.-Nr.: SCL1/80 EAN/GTIN: 8012542001706 |
| |
|
| | |
| Wechselskala SCL für analoge Ampermeter und Voltmeter verwendbar Montageart: DIN-Schiene, Maßeinheit: sonstige, Anfangswert Skala: 0, Breite der Messskala: 52,5 mm, Höhe der Messskala: 85 mm, Max. Zeigerausschlag: 90 °, Nominaler Endwert der Skala: 80, Überstromskala: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SCL1/80 | Ident Code: | 2CSM110179R1041 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,65* | € 2,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,64* | € 2,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,80* | € 2,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,78* | € 2,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|