Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2740833 Herst.-Nr.: DL1CB006 EAN/GTIN: 3389110300253 |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit 6VAC/dc BA9s Sockel geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4, XB5 und XB7. Diese integrierte LED mit BA9s-Basis ist als langlebige, helle Anzeige mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen. Nennstrom: 200 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA9s, Gesamtlänge: 28 mm, Durchmesser: 11 mm, Lampenform: Birnenform, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Lampenspannung: 6 V, Lampenleistung: 1,2 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | DL1CB006 | Ident Code: | DL1CB006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, glühbirne ba9s, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,861* | € 2,641* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,88* | € 2,67* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,06* | € 2,93* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,10* | € 2,98* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,35* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|