Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2721706
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MCSN4FORMCDN
EAN/GTIN:
     4015080647980
IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Schalten von Lasten, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar Breite: 60 mm, Höhe: 111 mm, Tiefe: 96 mm, Anschluss: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP), mit Display: false, Durchmesser: 0 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 11,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 0 A, mit manuellem Ein-/Ausschalter: false, Schaltvermögen bei AC-3, 240 V: 0 kA, Anfangseinstellung: 0 hPa, Endeinstellung: 0 hPa, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP65, Anfangswert Messbereich Druck: 0 Pa, Ausschaltdruck: 0...4,5 bar, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 0...400 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 0...400 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 0...250 V, Berstdruck: 90 bar, Einschaltdruck: 0...3,8 bar, Elektronische Ausführung: false, Endwert Messbereich Druck: 0 Pa, geeignet als 2 Punktregler: true, geeignet als Begrenzer: false, geeignet als Wächter: true, Max. Prüfdruck: 32 bar, Mediumtemperatur: 25...80 °C, mit Handbetätigung: false, Einstellbarer Strombereich: 0 A, Druck-Schaltdifferenz: 0 bar, Schutzart (NEMA): sonstige, Max. Arbeitsdruck: 7000 hPa, Gewindemaß: 1/2'' Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MCSN4FORMCDN
Ident Code:
064798
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,40*
€ 86,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,43*
€ 90,26*
€ 5,95*
ab € 72,21*
€ 92,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,98*
€ 99,66*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.