Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0-4,5barAus IP65 0-250VDC 3Ö 0-3,8barEin MCSN4FORMCDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B449C23
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     064798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckregler
Druckschalter
Druckwächter
Reed-Kontakt Schalter
Druckwächter 0-4,5barAus IP65 0-250VDC 3Ö 0-3,8barEin MCSN4FORMCDN
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0 - 4.5 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Berstdruck:
90 bar
Breite:
60 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Durchmesser:
0 mm
Einschaltdruck:
0 - 3.8 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Höhe:
110 mm
Max. Arbeitsdruck:
7000 hPa
Max. Prüfdruck:
32 bar
Mediumtemperatur:
-25 - 80 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,31*
€ 86,69*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,40*
€ 90,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,19*
€ 92,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,21*
€ 99,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.