Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelverschluss für CI23/43/44/45/48 DV150-250-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2718592
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     001924
EAN/GTIN:
     4015080019244
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
eaton gehäuse
Deckelverschlüsse für CI Gehäuse, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien), verwendbar für alle D150 bis D250 Deckel, RAL 7037 Ausführung: Schnappbefestigung, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DV150-250-CI
Ident Code:
001924
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,21*
€ 4,33*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,63*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,13*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 5,36*
1
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
21943
ab € 58,00*
Zubehör
Eaton
1891
ab € 136,65*
Zubehör
Eaton
019570
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
095506 CI43E-150
ab € 66,28*
Zubehör
Eaton
002234
ab € 105,67*
Zubehör
Eaton
002213
ab € 85,16*
Zubehör
Eaton
002241
ab € 140,50*
Zubehör
Eaton
002232
ab € 85,33*
Zubehör
Eaton
002242
ab € 145,49*
Zubehör
Eaton
029392
ab € 85,13*
Zubehör
Eaton
012452
ab € 107,95*
Zubehör
Eaton
031765
ab € 118,71*
Zubehör
Eaton
002219
ab € 140,28*
Zubehör
Eaton
021944
ab € 129,30*
Zubehör
Eaton
036511
ab € 138,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.