Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Steuertrafo 2,0kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2718437
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DTZ2,0(*/*)*
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Dreiphasen-Steuertransformator ausgeführt nach VDE 0550, VDE 0550 Teil1, IEC/EN 61558-2-2, VDE0570 Teil 2-2 als Sicherheitstransformator VDE 0570 Teil 2-6 und als Trenntransformator VDE 0570 Teil 2-4, UL 506, CSA 22.2 No.66, OVE. Nenneingangsspannung wählbar von 50-950V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 18,5 – 1000 Nennleistung 2 kVA (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannnung Breite: 240 mm, Höhe: 279 mm, Tiefe: 117 mm, Leiter-Material: Kupfer, Schaltungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: 50...950 V, Primärspannung 2: 50...950 V, Primärspannung 3: 50...950 V, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Bemessungsleistung: 2000 VA, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: true, Ausgeführt als Trenn-Transformator: true, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: B, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: 0 V, Primärspannung 4: 50...950 V, Primärspannung 5: 50...950 V, Primärspannung 6: 50...950 V, Primärspannung 7: 0 V, Primärspannung 8: 0 V, Primärspannung 9: 0 V, Relative Kurzschlussspannung uk: 3,5%, Sekundärspannung 1: 18,5...1000 V, Sekundärspannung 10: 0 V, Sekundärspannung 2: 18,5...1000 V, Sekundärspannung 3: 18,5...1000 V, Sekundärspannung 4: 18,5...1000 V, Sekundärspannung 5: 18,5...1000 V, Sekundärspannung 6: 18,5...1000 V, Sekundärspannung 7: 0 V, Sekundärspannung 8: 0 V, Sekundärspannung 9: 0 V, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DTZ2,0(*/*)*
Ident Code:
914807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,39*
€ 641,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,78*
€ 622,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,02*
€ 604,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.