Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 3-polig variable Schaltdifferenz R1/2 Zoll MCSN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2711270
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038695
EAN/GTIN:
     4015080386957
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Schalten von Lasten, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar Breite: 60 mm, Höhe: 111 mm, Tiefe: 96 mm, Anschluss: Innengewinde zylindrisch (BSPP), mit Display: false, Durchmesser: 0 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 11,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 0 A, mit manuellem Ein-/Ausschalter: false, Schaltvermögen bei AC-3, 240 V: 0 kA, Anfangseinstellung: 0 hPa, Endeinstellung: 0 hPa, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP65, Anfangswert Messbereich Druck: 0 Pa, Ausschaltdruck: 0...16 bar, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 0...400 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 0...400 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 0...250 V, Berstdruck: 90 bar, Einschaltdruck: 0...13,1 bar, Elektronische Ausführung: false, Endwert Messbereich Druck: 0 Pa, geeignet als 2 Punktregler: true, geeignet als Begrenzer: false, geeignet als Wächter: true, Max. Prüfdruck: 32 bar, Mediumtemperatur: 25...80 °C, mit Handbetätigung: false, Einstellbarer Strombereich: 0 A, Druck- Schaltdifferenz: 0 bar, Schutzart (NEMA): sonstige, Max. Arbeitsdruck: 16000 hPa, Gewindemaß: 1/2 Zoll Ausschaltdruck (bar): 3,1-16,0 Einschaltdruck (bar): 0,7-13,1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MCSN16
Ident Code:
038695
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,03*
€ 105,91*
€ 5,46*
ab € 95,30*
€ 109,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,28*
€ 111,61*
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 114,43*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,60*
€ 118,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
040949
ab € 10,13*
Ähnlich
Eaton
048101
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.