| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2698187 Herst.-Nr.: 112-12061200-00 EAN/GTIN: 4004950120647 |
| |
|
| | |
| Porzellanklemmen 2-polig, 2,5 mm² 402 Montageart: Direktmontage, Farbe: weiß, Bemessungsspannung: 450 V, Polzahl: 2, Betriebstemperaturbereich: 350 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Isolierstoff: Keramik, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5 mm², Bemessungsstrom In: 24 A, Variante: Variante 002 Weitere Informationen: | | Hersteller: | FTG Friedrich Göhringer El..GmbH | Produkt Typ: | 112-12061200-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanklemme, Lüsterklemme, Rundklemme |
| | |
| |