Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 35x15mm Stahl gelocht l=2m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2661900
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TS35X15/LL2M/ST/ZN
EAN/GTIN:
     4008190183967
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 36 mm, gelocht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X15/LL2M/ST/ZN
Ident Code:
0236500000
Weitere Suchbegriffe: C-Profil (Kabeltragekonstr.), G-Schiene (Kabeltragekonstr.), Hutschiene (Kabeltragekonstr.), Klemmschiene (Kabeltragekonstr.)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,65*
€ 12,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,65508*
€ 12,16508*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,82*
€ 13,75*
3 Tage
411
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,67*
€ 15,97*
Lager 6318
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 12,5994*
€ 17,2294*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,2294*
€ 20,50299
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,2994*
€ 19,39629
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,5294*
€ 18,47999
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,7594*
€ 17,56369
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,5994*
€ 14,99329
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 34,4588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 6,98609*
Zubehör
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89655*
Zubehör
Weidmüller
0646260000
ab € 1,6955*
Zubehör
Weidmüller
0494920000
ab € 1,81588*
Zubehör
Weidmüller
1283480000
ab € 30,973*
Zubehör
Weidmüller
1286600000
ab € 1,50971*
Zubehör
Weidmüller
0101700000
ab € 1,53895*
Zubehör
Weidmüller
0164000000
ab € 1,1264*
Zubehör
Weidmüller
1610110000
ab € 3,18506*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,06*
Zubehör
Weidmüller
1068700000
ab € 3,55*
Zubehör
Weidmüller
1715970000
ab € 47,845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.