Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 35x15mm TS 35X15/LL 2M/ST/ZN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55909158
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0236500000
EAN/GTIN:
     4008190183967
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene

Tragschiene 35x15mm TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Profilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,65*
€ 12,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,65508*
€ 12,16508*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,82*
€ 13,75*
4 Tage
411
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,67*
€ 15,97*
25 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 12,5994*
€ 17,2294*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 6,98609*
Zubehör
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89655*
Zubehör
Weidmüller
0646260000
ab € 1,6955*
Zubehör
Weidmüller
0494920000
ab € 1,81588*
Zubehör
Weidmüller
1283480000
ab € 30,973*
Zubehör
Weidmüller
1286600000
ab € 1,50971*
Zubehör
Weidmüller
0101700000
ab € 1,53895*
Zubehör
Weidmüller
0164000000
ab € 1,1264*
Zubehör
Weidmüller
1610110000
ab € 3,18506*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,06*
Zubehör
Weidmüller
1068700000
ab € 3,55*
Zubehör
Weidmüller
1715970000
ab € 47,845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.