Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Reihenklemme TS35x7,5 SW Drucktaste WS PRV4SW35X7.5WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2604654
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1173840000
EAN/GTIN:
     4032248966349
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen
Mehrstock-Reihenklemme zur Realisierung platzsparender Verbindungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 9,2 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 47 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: -50...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 4, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PRV4SW35X7.5WS
Ident Code:
1173840000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller reihenklemmen schwarz, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,95993*
€ 7,21993*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 7,30*
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,4209*
€ 7,7809*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6795*
€ 8,0395*
Lager 6318
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,7687*
€ 8,1287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,1287*
€ 9,67315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7687*
€ 8,05475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 162,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1267990000
ab € 0,92346*
Zubehör
Weidmüller
1173600000
ab € 0,92346*
Zubehör
Weidmüller
1268010000
ab € 0,37434*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,84*
Zubehör
Weidmüller
1173700000
ab € 0,4628*
Zubehör
Weidmüller
1230050000
ab € 0,92346*
Zubehör
Weidmüller
1162610000
ab € 0,451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.