Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2604549 Herst.-Nr.: 1126810000 EAN/GTIN: 4032248908295 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 242 mm, Höhe: 109 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsstrom: 0,5 A, Polzahl: 90, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RSELCO90/90RMS | Ident Code: | 1126810000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,44* | € 256,50* | | | | | 58 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 216,61* | € 257,79* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 217,17* | € 259,38* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,42* | € 266,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,30* | € 374,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|